曜日別特売

丸型コネクタ 10極 ボックスマウント

丸型コネクタ 10極 ボックスマウント - AMPHENOL

Amphenol AC シリーズコネクタは、Durable and Reliable なねじ式カップリングを備えています。導電性があり、環境に受け入れられているシェルめっきオプションがない、頑丈なアルミシェルを備えています。これらの高電流容量コネクタは、最も要件の厳しい産業用途及び輸送用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 275 を超えるインサートパターンタイプも用意 はんだ及び端子 - 銀めっき又はオプションの金めっき

仕様●極数:10●実装タイプ:ボックスマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:AC●コード番号:200-5358アズワン品番65-7563-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63984359ACS02E18-1P-472
3,880
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする