フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様
●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA600S●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6839
アズワン品番
65-7777-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63984666
1628493
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください