曜日別特売

DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入

DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 - LUMBERG

Male Supply Plugs
Male supply connectors, for soldering onto wires
Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.

仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63984745XNES/J 210
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする