AMPHENOL
モジュラーコネクタ III シリーズ オス 6極
Amphenol 航空宇宙ストレートプラグコネクタは、9 種類のシェルサイズを備え、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
仕様
●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8678
アズワン品番
65-7601-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985050
D38999/26KA35PN
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください