ボールベアリング95mm200mm3319 A

ボールベアリング95mm200mm3319 A - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:77.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9961アズワン品番65-7935-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639898283319 A
692,000
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする