端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入

端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入 - WEIDMULLER
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8341
アズワン品番
65-7608-40
内容量
1セット(18個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639900651824850000
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする