WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入
1824850000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
63990065
品番
1824850000
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8341
アズワン品番
65-7608-40