スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入

スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2054 アズワン品番65-7914-83 内容量1箱(1500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63991158 971080474
267,000
169,800
186,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする