タイミングベルト 幅 10mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 45 ° です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
- 仕様
- ●長さ:225mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9995
- アズワン品番
- 65-7886-65
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ














