ニッカリ
ニッカリ純正チップソー
ニッカリ草刈機標準装備品です。
切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。
軽量タイプです。
一般的な雑草下刈りに。
仕様
●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9682
アズワン品番
67-2223-69
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992524
G800043
¥
2,844
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください