日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品 日本理化学器械(NRK)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 三方コック(ガラスコック) 683シリーズ 三方コック(ガラスコック) 683シリーズ 注文コード 63993179 仕様●枝管外径:Φ8 mm●栓呼称:No.K-16●コード番号:683-0816 アズワン品番65-8677-31 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 683-0816 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63993179 683-0816 ¥8,800 ¥8,798 ¥8,798 ¥9,678 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラグバルブ VUPシリーズ フジキン 税込¥13,068~ ¥11,880~ SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカル 税込¥32,978~ ¥29,980~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 税込¥747~ ¥679~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワン 税込¥703~ ¥639~ 温度計アダプター IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ステンレス製試験管立て 三和化研工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (12) 試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥281 ¥255 バスケットへ WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC 税込¥2,638~ ¥2,398~ 1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 東亜DKK 税込¥9,348~ ¥8,498~ 灰分測定用灰皿(丸型) マルミヤセラミックス 税込¥8,358~ ¥7,598~ ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 税込¥8,798~ ¥7,998~ ピットクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥5,718~ ¥5,198~ ピットクッション フォームタイプ エクシール 税込¥3,958~ ¥3,598~ ネオジム磁石 アズワン 税込¥5,783~ ¥5,257~ LEDコールド照明装置(ダブル)CLS ナリカ 税込¥49,500 ¥45,000 バスケットへ 携帯型レンズクリーナーペン ナリカ 税込¥4,260 ¥3,873 バスケットへ タイガーフロンチューブ タイガースポリマー 税込¥2,528~ ¥2,298~ フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー 税込¥549~ ¥499~ (1) シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー 税込¥208~ ¥189~ (5) フッ素ゴム角紐 タイガースポリマー 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック実験研究用配管材バルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用配管材ジョイント・コネクター 実験研究用配管材エルボ 実験研究用配管材ユニオン 実験研究用配管材バルブ 実験研究用配管材ストッパー・プラグ 実験研究用配管材ストップコック 実験研究用配管材フィッティング 実験研究用配管材ニップル 実験研究用配管材カップリング 実験研究用配管材アダプター 実験研究用配管材フローモニター 実験研究用配管材カプラ 実験研究用配管材ボルト・ナット シェアする マイページ 最近見た商品