ニッパー替バネ3本組

ニッパー替バネ3本組 - グリーンベル
(1件のレビュー)

開閉軽く力の入りやすいバネです。
4品番のつめきりに対応。
Seki EDGE SJ-N20/ 匠の技 G-1028/ +QQ QQ-200/ PSG PSG-007。

仕様●全長サイズ:40mm●重量:1g(1本あたり)●パッケージサイズ:H150×W50×D9mm●パッケージ重量:10g●材質●▼本体/ステンレスアズワン品番65-8924-15内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994859SJ-N39
300
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 匠の技の爪切り(G-1028)のバネ折れ
株式会社川田商会 協栄自工

匠の技の爪切りG-1028のバネが折れて、これで4つ目ですが、
また同じのを買うか、改良型のG-1040を買うか迷っている時、
替えバネが設定された事に気づきました。
バネが折れたG-1028が3つあるので、予備と併せて2つ購入しました。
これでバネが折れてもいつでも交換できます。
ちなみに
改良型のG-1040はちょっとグリップが太くなり、バネ形状が悪く
握り始めが渋いので、G-1028の方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする