SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング90mm190mm3318 A/C3
仕様
●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9960
アズワン品番
65-7934-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997205
3318 A/C3
¥295,000
¥
289,800
¥318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方