ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス

ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:9.8kN●静定格荷重:14.3kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SIKB (英語●コード番号:232-2781アズワン品番65-7890-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997598SIKB 10 F
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする