エアシリンダ DSBG-200-400-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:400mm
Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-400-PPVA-N3●コード番号:203-6450
アズワン品番65-8016-82
内容量1個