AMPHENOL
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入
仕様
●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0188
アズワン品番
65-7570-48
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64001834
VENT-PS1YGY-N8001
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください