エスコ
70ml ガラスコーティング剤
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様
●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-9311-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64003959
EA922JG-5
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください