ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDUC3
NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
- 仕様
- ●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3639
- アズワン品番
- 65-7891-09
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ

























