曜日別特売
6003DDUC3 ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDUC3 NSK(日本精工) 64004467

ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDUC36003DDUC3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64004467
品番
6003DDUC3
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す

仕様
●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3639
アズワン品番
65-7891-09

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする