モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、8 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
- 仕様
- ●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8795
- アズワン品番
- 65-7655-05
- 内容量
- 1個
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ



























