曜日別特売
MS3470W8-33S モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極 AMPHENOL 64007818

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極MS3470W8-33S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64007818
品番
MS3470W8-33S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、8 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様
●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8795
アズワン品番
65-7655-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする