エスコ
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
仕様
●呼び番号UCP形:318●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64011388
EA966MA-318
オープン
¥
51,300
¥56,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方