サンコーインダストリー
プラグA 浮き PT 1" 30本入
寸法(mm)d:0
寸法(mm)L:0
ねじ径(インチ):1
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-5199
アズワン品番
67-1680-25
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014355
A0-00-5700-8100-0000-00
¥
9,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください