サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
プラグA 浮き PT 1" 30本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
64014355
品番
A0-00-5700-8100-0000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,210
寸法(mm)d:0
寸法(mm)L:0
ねじ径(インチ):1
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-5199
アズワン品番
67-1680-25