結束バンドベース 長さ 18mm 幅 11 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

結束バンドベース 長さ 18mm 幅 11 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Hellerman Tyton矢印型クレードル
矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。
ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.3mm●長さ:18mm●幅:11 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3173アズワン品番65-7474-38内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64014407151-01600 SFC-PA66-NA
3,260
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする