結束バンドベース 長さ 21.8mm 幅 15.5 mm 黒 1袋 15000個入
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さは 21.8 mm、幅は 15.8 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.9mm●長さ:21.8mm●幅:15.5 mm●固定穴径:5.6mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1466
アズワン品番65-7452-53
内容量1袋(15000個)