曜日別特売

ファーマー X ALOX

ファーマー X ALOX - ビクトリノックスファーマー X ALOX - ビクトリノックスファーマー X ALOX - ビクトリノックスファーマー X ALOX - ビクトリノックスファーマー X ALOX - ビクトリノックス

時代を超えたデザインの多機能マルチツール。
10機能を搭載したスイス製マルチツール。
耐久性抜群のアノダイズ加工アルミニウムを採用。
切れ味良いナイフと使いやすいノコギリが特徴のファーマーALに、はさみが付いた新モデル。
コンパクトなボディにさらに使い勝手の良い機能セットで、キャンプやブッシュクラフト、ガーデニングから日常生活上の作業まで、コンパクトな威力を幅広く発揮します。
エンボス加工を施したアルミニウムを打ち抜き、アノダイズ加工と耐腐食性コーティングで包まれたALOXハンドルは、美しく軽量ながら耐久性にも優れています。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)93×横24×厚み17mm●重量:109g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ALO×(アノダイズ加工アルミニウム)●カラー:シルバー●機能:1.ラージブレード2.のこぎり3.はさみ4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ10.キーリングアズワン品番65-8765-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640179340.8271.26
8,070
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする