スタッキングコンテナボックス 61-661シリーズ
折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。
グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
アズワン品番65-8119-72
内容量1セット
注意
※防水ではありません。※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。