曜日別特売

同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入

同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1テープ(25個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4174アズワン品番65-7509-26内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64018449636101111001
2,560
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする