Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:1A●シリーズ:RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21/EX●コード番号:207-3405 アズワン品番65-8056-41 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64018948 2909845
78,000
72,980
80,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする