ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 10極 16A 500 V
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
- 仕様
- ●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0136
- アズワン品番
- 65-7720-52
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












