曜日別特売
T2040103101-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 10極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64026614

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 10極 16A 500 VT2040103101-000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64026614
品番
T2040103101-000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0136
アズワン品番
65-7720-52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする