2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ
ショルダーとウエストポーチにも使用できる2WAYタイプ。
B5ノートやタブレットも収納できる大き目のポケット。
マチも3.5cmあるので、たっぷり収納が出来ます。
ボトルポケットにはボトルを面ファスナーで固定出来るようになりました。
取り外しの簡単なストライプ付き。
仕様●表生地撥水加工●大ポケット×1●小分けポケット×2●中ポケット×1●ボトル入れポケット×1●背面ファスナーポケット×1●ストライプ付き●Dカンあり●全体長さ調整可能範囲:60~130cm●サイズ(cm):(約)W26×D6×H23●重量:約140g●材質:本体生地/ポリエステル、ベルト/ポリプロピレン、バックル/POM ※ポリアセタール樹脂●(C)Moomin Characters(TM)
アズワン品番65-9012-50
内容量1個