3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ

3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ TAKMAN

仕様●定格電力:3W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-15 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64028109 RWBS3-10kΩJ
180
179
197 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする