エアシリンダ DSBG-50-125-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:125mm

エアシリンダ DSBG-50-125-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:125mm Festo

Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-125-PPVA-N3●コード番号:203-6474 アズワン品番65-7988-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64030218 DSBG-50-125-PPVA-N3
61,600
60,980
67,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする