YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球 10W クリア 1個入り
長寿命に設計された電球
常夜灯や電飾にオススメ
仕様
●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12
消費電力(W)
10
アズワン品番
65-8305-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031304
T201210C1P
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください