曜日別特売

D-subコネクタ ケーブルマウント

D-subコネクタ ケーブルマウント - SIEMENS

The Siemens SIPLUS DP PROFIBUS connector M R available with PG 90℃able outlet.Screwed joint locking mechanism -40 to +70℃ operating temperature range

仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:SIPLUS DP PROFIBUS●コード番号:231-3574アズワン品番65-7569-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640317766AG1972-0BB12-2XA0
42,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする