空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:100mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 100 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
- 仕様
- ●ストローク:100mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4081
- アズワン品番
- 65-7960-26
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























