表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ

表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ - MAC8(マックエイト)表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ - MAC8(マックエイト)

表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。
1.27、2.54ピッチ2列タイプです。
※実装時の御注意
長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P×2●ピンの高さ:3.8mm●入り数:10個●表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。●1.27、2.54ピッチ2列タイプです。●PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。●※実装時の御注意●長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。アズワン品番67-0482-19内容量1セット
注意
※実装時の御注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033490OQW-01-3.8-40PW
12,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする