NORGREN
圧力スイッチ
仕様
●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220
アズワン品番
65-7965-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64034795
0860825000000000
¥
50,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください