モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
- 仕様
- ●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8631
- アズワン品番
- 65-7602-73
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ




















