曜日別特売
D38999/20MB35PN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極 AMPHENOL 64035136

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64035136
品番
D38999/20MB35PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8631
アズワン品番
65-7602-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする