空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm Festo

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9982 アズワン品番65-8001-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64035775 DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R
61,200
60,980
67,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする