AMPHENOL
丸型コネクタ レセプタクル 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64036545
品番
D38999/26WA35PN
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8149
アズワン品番
65-7491-83