曜日別特売

丸型コネクタ

丸型コネクタ - AMPHENOL

Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃

仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566アズワン品番65-7611-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64038794387TV06RGMW0705S
89,400
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする