バーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160

バーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 - バーテックバーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 - バーテックバーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 - バーテックバーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 - バーテックバーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 - バーテック

長さ162mmのハンドルのため、力を伝えやすく、配管・パイプ・機械の細部清掃に適しています。
バーキュートプラス パイプクリーン専用のハンドルです。
バーキュートプラス パイプクリーンブラシと組み合わせてご使用ください。
HACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

仕様●サイズ(L):162×W23×H20●材質:ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS304)●重量:28g●対応ネジ径:M4アズワン品番65-8662-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64041935BCPPC-HSS
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする