Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m

Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m - 多摩電子

iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。

仕様●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイトケーブル長(m)2.0アズワン品番65-9077-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64043308AIH16LW
2,010
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする