910.15 ST Acier cor de chasse DIN. G1/
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7947
アズワン品番65-7908-11
内容量1個