管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 11mm なし なし 1袋 5個入

管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 11mm なし なし 1袋 5個入 NORGREN

IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → 18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:11mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.125●食品等級:なし●コード番号:218-0081 アズワン品番65-7956-04 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64045024 150050018
2,900
2,832
3,115 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする