SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 60mm 130mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:130mm●静定格荷重:52000N●動定格荷重:81900N●コード番号:233-7238
アズワン品番
65-7867-35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64046169
Y/UC 311
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方